WPMT 02 01 02-PF 1515 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 37370191

WPMT 02 01 02-PF 1515 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 37370191
WPMT 02 01 02-PF 1515 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 37370191

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1515チップブレーカーPF(仕上げ)注文コード37370191品番WPMT 02 01 02-PF 1515
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
仕上げ
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ02チップ厚さ(mm)1.5875ノーズ(mm)02適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種1515トラスコ品番358-3244被削材PM切刃長さ(mm)2.4062勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)3.96875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする