三菱マテリアル
チップ TPMH-SV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
8.2
8.2
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
VP15TF
NX2525
US735
VP45N
NX3035
VP15TF
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37373874
品番
TPMH080202-SV VP15TF
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
4.76
トラスコ品番
680-2257
材質
VP15TF
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。