DNMG150408 NX3035 チップ DNMG 三菱マテリアル 37374364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質NX3035
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード37374364品番DNMG150408 NX3035
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番688-9191材質NX3035形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする