三菱マテリアル
チップ TNMX-SW
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
NX2525
NX2525
US7020
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37374653
品番
TNMX160404-SW NX2525
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
材質
NX2525
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
トラスコ品番
680-0564
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。