※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
1.2
0.4
切刃長さ(mm)
9.7
12.9
9.7
厚さ(mm)
3.97
4.76
3.97
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37374714
品番
CCMT09T304 UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
655-9433
材質
UE6110
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった