曜日別特売
TNMM220408-HZ UE6020 チップ TNMM-HZ 三菱マテリアル 37378372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMM-HZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)22
内容量1箱(10個)注文コード37378372品番TNMM220408-HZ UE6020
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番680-0360材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする