※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNMX-SW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
UE6110
NX2525
US7020
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37378451
品番
TNMX160408-SW UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
形状
正三角形60°
材質
UE6110
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
トラスコ品番
656-6944
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。