曜日別特売
WNMG080416MJ US905 チップ WNMG-MJ 三菱マテリアル 37379474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WNMG-MJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
材質US905
内容量1箱(10個)注文コード37379474品番WNMG080416MJ US905
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面材質US905トラスコ品番288-9587形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする