チップ CPMH-MV

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質VP15TF
切刃長さ(mm)8.1
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード37381127品番CPMH080204-MV VP15TF
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番660-4498材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする