※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アーム開度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アーム開度
30deg
注文コード
37391673
品番
CKZT40TN-30P
参考基準価格(税別)
¥61,110
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
アーム開度
30deg
スイッチ
(P) P&F
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダポート
(TN) NPT
CADデータダウンロード