曜日別特売
CKZT40TN-45P CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT40TN) SMC 37391682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT40TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はアーム開度が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アーム開度
45deg
注文コード
37391682
品番
CKZT40TN-45P
参考基準価格(税別)¥61,110販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
アーム開度
45deg
スイッチ
(P) P&F
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダポート
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする