イスカル
チップ XCMT-MF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
切刃長さ(mm)
7
4
5
6
7
8
厚さ(mm)
3.18
1.59
2.38
3.18
3.97
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37392275
品番
XCMT080304-MF IC908
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
339-0519
切刃長さ(mm)
7
材質
IC908
形状
特殊形状
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。