曜日別特売
CL1C100-95F CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C100) SMC 37392924

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C100)CL1C100-95F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)95
内容量1個注文コード37392924品番CL1C100-95F
参考基準価格(税別)¥69,690販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
ストローク(mm)
95
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする