曜日別特売
CL1L125-400B-K CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L125) SMC 37394762

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L125)CL1L125-400B-K

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は材質・ロックアップの方向・ストロークなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
400
注文コード
37394762
品番
CL1L125-400B-K
参考基準価格(税別)¥163,350販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする