※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
切刃長さ(mm)
12
10
12
16
20
25
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
6.35
7.94
コーナー半径(mm)
円形
0.3
円形
材質
US735
US735
UE6020
US905
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37396335
品番
RCMX1204M0 US735
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
材質
US735
トラスコ品番
166-9303
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった