※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
20
10
12
16
20
25
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
7.94
コーナー半径(mm)
円形
0.3
円形
材質
UE6020
US735
UE6020
US905
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37396362
品番
RCMX2006M0 UE6020
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
材質
UE6020
トラスコ品番
223-9736
形状
円形
内接円直径(Φmm)
20
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった