曜日別特売
EXD-1.5 エクストラ正宗ドリル イシハシ精工 37397753

EXD-1.5 エクストラ正宗ドリル イシハシ精工 37397753
EXD-1.5 エクストラ正宗ドリル イシハシ精工 37397753

エクストラ正宗ドリル

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)ドリル径(Φmm)1.5注文コード37397753品番EXD-1.5
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
被削材:一般鋼からステンレス。
ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)23全長(mm)48.5シャンク径(Φmm)1.5トラスコ品番289-6401材質高速度鋼(HSS)質量(g)8先端角(°)118加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06750965
2024-03-02
用途: 鉄骨への下穴開け

木材を鉄骨に取り付けるビスの下穴開け等に使用するため購入しました。そこら辺のホームセンターで売っている物と比べると段違いにかるく穴開けが出来ます。ステンレスの金物にも穴開け可能、食いつき耐久性も満足です。

対象商品 : 06750956
2024-02-06
用途: ステンレスのタップの下穴

SUS鋼の穴明は切れ味良く、今まではよく折れましたが切れ味良く、良く持ちます。

対象商品 : 06751035
2023-02-11
用途: 鋼材の穴開け
建設業・工事業

普通に問題無く使用出来ます。研磨も特に問題ありません。

対象商品 : 37011213
2021-12-04
用途: 車のヘッド加工

アルミに対しての加工で使用したが、食い付きも良く、穴あけしやすかった。

対象商品 : 37010881
2020-05-29
用途: 鬼目ナットM4下穴加工に使用
製造業

木工での「鬼目ナットM4」の下穴加工に用いています。
切れ味がよく、通常の木工用ドリルとは異なって、穴あけ開始時にいきなり喰いこむようなこともなく本当に使いやすいドリルです。

対象商品 : 37010547
2020-01-08
用途: アルミなどの穴開け加工

問題なく穴開けできました。
切れ味はまあまあだと思います。
コバルト政宗も持っているのですが、切れ味はコバルト政宗の方が良いと感じます。
値段相応なのかもしれません。

対象商品 : 37012157
2019-06-17
用途: 3mmノックピンの圧入下穴に
株式会社ビルドス製造業

3mmのリーマを通すとノックがスルスルになって固定できなかったので
このドリルで穴を開けて圧入する事にした所うまくいきました
相手がアルミの為か切れ味もずっと長持ちで助かりました

対象商品 : 37011511
2019-09-18
用途: ミニ四駆作製
教育・研究機関

確かによく切れます。正確な穴をあけるのが容易です。ホイール貫通で使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする