※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D63TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
25
50
100
125
150
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37400274
品番
CLA2D63TN-100-E
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード