曜日別特売
CLA2D63TN-600JN-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D63TN) SMC 37400308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D63TN)CLA2D63TN-600JN-E

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード37400308品番CLA2D63TN-600JN-E
参考基準価格(税別)¥80,960販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
ストローク(mm)
600
クッション
(N) クッションなし
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする