※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T100TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ストローク(mm)
140
注文コード
37404806
品番
CLA2T100TN-140-E
参考基準価格(税別)
¥102,410
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
140
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード