※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T80)
CLA2T80-250-P
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ジャバラ・ストローク・クッション
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ジャバラ
(-) ジャバラなし
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37405393
品番
CLA2T80-250-P
参考基準価格(税別)
¥84,040
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード