曜日別特売
CLA2T80-150J-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T80) SMC 37405454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はジャバラ・ストローク・クッションなど32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37405454
品番
CLA2T80-150J-E
参考基準価格(税別)¥86,240販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
ストローク(mm)
150
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする