曜日別特売
CLA2WF63-550-D CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WF63) SMC 37405892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WF63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37405892
品番
CLA2WF63-550-D
参考基準価格(税別)¥83,820販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
ストローク(mm)
550
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする