曜日別特売
ETS-703S カレンダータイマー スナオ電気 37406022

カレンダータイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付け方法表面取付型DINレール型
内容量1台注文コード37406022品番ETS-703S
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。

用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番850-0361質量(g)200消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×77×72取付け方法表面取付型DINレール型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする