曜日別特売
CLG1DA32TN-100-D CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1DA32TN) SMC 37406504

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1DA32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37406504
品番
CLG1DA32TN-100-D
参考基準価格(税別)¥39,270販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
100
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする