PCMB210 高磁力マグネット棒 カネテック 37407212

高磁力マグネット棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
全長(mm)95
内容量1個注文コード37407212品番PCMB210
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

液中設置も可能な防水構造です。

用途
粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。
全長(mm)95直径(mm)25トラスコ品番808-6031質量(kg)0.35使用温度(℃)(上限)80タップサイズM6×深さ7mm(両端)磁束密度(表面)0.8T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする