HZP-11 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 37407781

HZP-11 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 37407781
HZP-11 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 37407781
HZP-11 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 37407781

ハンドプレス(トグル式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
ストローク(mm)(推進)45
推力(kN)11.76(1200kgf)
内容量1台注文コード37407781品番HZP-11
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。

ヘッド高さ(mm)80~210ストローク(mm)(推進)45推力(kN)11.76(1200kgf)コラム寸法(高さ×奥行)(mm)400×256寸法(mm)(オーバーハング)86質量(kg)23トラスコ品番463-3750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする