ユニセイキ
台付スコヤ(JIS1級焼入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)
1000
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
750
1000
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37409601
品番
ULAY-1000
参考基準価格(税別)
¥671,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途
1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
長さ(mm)
(棹)1000
厚さ(mm)
10
幅(mm)
65
台の長さ(mm)
550
台厚(mm)
60
台の幅(mm)
80
トラスコ品番
466-5813
質量(kg)
30
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
1000
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500