ULAY-750 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409653

ULAY-750 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409653
ULAY-750 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409653
ULAY-750 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409653

台付スコヤ(JIS1級焼入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)750
内容量1個注文コード37409653品番ULAY-750
参考基準価格(税別)¥381,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。

用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。長さ(mm)(棹)750厚さ(mm)8幅(mm)60台の長さ(mm)400台厚(mm)40台の幅(mm)61トラスコ品番466-5872質量(kg)15種類台付スコヤ呼び寸法(mm)750精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする