曜日別特売
ULDY-350 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409671

ULDY-350 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409671
ULDY-350 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409671
ULDY-350 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 37409671

平型スコヤ(JIS1級焼入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)8
幅(mm)40
長さ(mm)(棹)350
内容量1個注文コード37409671品番ULDY-350
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。

用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。長さ(mm)(棹)350台の長さ(mm)200厚さ(mm)8幅(mm)40トラスコ品番466-5899質量(kg)2種類平型スコヤ呼び寸法(mm)350精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)台の幅(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする