曜日別特売
HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575
HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575
HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575
HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575
HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575
HS-CD-30 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装 37412575

防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ひょう量(kg)3000
目量(kg)1
内容量1台注文コード37412575品番HS-CD-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)3000目量(kg)1質量(kg)30保護等級IP65本体寸法(mm)308×317×526電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)検定対象外センサーロードセル方式トラスコ品番447-9645ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする