※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
自動定量バルブグリース用
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台
トラスコ品番
466-4396
注文コード
37413993
品番
KGK-408M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途
製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。
トラスコ品番
466-4396
質量(kg)
3.2
範囲
(定量)10.0~50.0mL
ホース内径(Φmm)
6.3
吐出口
Rc1/4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません