亀嶋鉄工所
ギヤポンプ(電動機連結型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
口径
2” (50A)
3/4” (20A)
1” (25A)
1 1/4” (32A)
1 1/2” (40A)
2” (50A)
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37414115
品番
MES-20
参考基準価格(税別)
¥579,200
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。
用途
潤滑油等、油種の移送。
口径
2” (50A)
吐出量(L/min)
164~218
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50~500
電圧(V)
200
モーター周波数(Hz)
50・60
トラスコ品番
457-5741
質量(kg)
120
出力(kW)
2.20
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0~0.3
最高圧力(MPa)
0.5
注意
※圧力により所要馬力は異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません