※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイフレキホースV型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
外径(mm)
157.0
106.0
131.0
157.0
207.0
55.3
80.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37414273
品番
FP150X5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途
熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)
5
トラスコ品番
456-8079
質量(kg)
4.95
使用温度範囲
-20~250℃
許容曲げ半径(mm)
150
外径(mm)
157.0
内径(mm)
152.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600