曜日別特売
K980C28 Aチップ ダイヘン 37414431

Aチップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
ワイヤー径(Φmm)1.6
適合軟鋼
内容量1箱(10個)注文コード37414431品番K980C28
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。

用途
一般CO2/MAG溶接用
ワイヤー径(Φmm)1.6チップ長さ(mm)45適合軟鋼主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプトラスコ品番306-0233質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983593
2024-03-16
用途: 自動車整備、板金
その他業種

ダイヘンの溶接機使用してるので、純正品
安心の純正です。

対象商品 : 07176032
2020-10-11
用途: 炭酸ガスアーク溶接の溶接トーチの交換用チップ

ダイヘンのトーチに使うので、当然きちんと使え、全く問題ありません。

対象商品 : 06983593
2017-05-28
用途: 溶接

いい感じですね。                
コストがもっと安いのをだしてほしい

対象商品 : 06983584
2016-09-29
用途: MAG溶接
その他業種

交換用として購入
ワイヤーが詰まることもなく普通に使えます。

対象商品 : 06983602
2016-01-04
用途: 溶接作業

とても良い

対象商品 : 06983584
2013-05-18
用途: ダイヘン ミニ 160BC に使用

品質は純正なので、以上も以下もありません。今回2度目の注文ですが、注文した次の日には届くので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする