日動工業
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
37414596
品番
DIGITAL-230A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途
鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
適合溶接棒(mm)
5.0
入力電圧(V)
単相200
定格入力(kVA)
13.8
出力電流(A)
230
使用率(%)
50
幅(mm)
195
奥行(mm)
440
高さ(mm)
275
質量(kg)
18.0
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
394-9907
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×420×290
定格使用率(%)
50