曜日別特売
SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 37414675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 37414675
SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 37414675
SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 37414675
SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 37414675

ピカ素#SUS300W

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード37414675品番SUS300W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。

用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト質量(kg)5.2タイプもらいさび・汚れ取り強力型トラスコ品番281-6377対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物特性強力繰り返し・詰め替え対応
注意
SUS420J2にピカ素#SUS300Nを塗布する場合は、変色(腐食)する可能性がありますので、処理時間の目安は20分以内で、変色(腐食)の影響のないワークで事前にテストの上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09164294
2016-07-03
用途: ステンレス管の汚れ除去
桐栄工業株式会社建設業・工事業

こんなものかな?期待していたほどの効果はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする