曜日別特売
YD-NBAC-1 溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本 37414736

溶接焼け取り用電解液 ピカ素

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード37414736品番YD-NBAC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。

用途
ステンレス電解焼け取り用電解液。
交流専用焼け取り不動態増強型
ルビーレッド適合焼け取り/◎、不動態化/◎仕様HL材鏡面材へ好適/◎、水拭き仕上げ可能/◎、中和処理不要/◎、六価クロム撲滅対策/◎トラスコ品番281-6342質量(kg)1.2十字穴番号中性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37414736YD-NBAC-106960947NEOブライト-ACYD-NBAC-1 ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本 06960947ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本1本(1L)
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37414693
2019-10-03
用途: 溶接作業

リピート買いになります。ほとんど定番化しており無ければ困ります。
価格面でもう少し頑張って頂けると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする