NGM-2.5BCM4 グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業 37415481

NGM-2.5BCM4 グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業 37415481
NGM-2.5BCM4 グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業 37415481

グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)70
出力(kW)0.40
電源(V)単相100
内容量1台注文コード37415481品番NGM-2.5BCM4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。

用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])27/32容量(L)70出力(kW)0.40電源(V)単相100電源コード(m)0.9口径(Φmm)345ドラム径(mm)600ドラム長(mm)601全長×全幅W×全高(mm)704×1376×962質量(kg)84トラスコ品番402-8490対応材質コンクリート、モルタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37415472
2016-11-04
用途: 看板の立込時
有限会社ハルミネ製造業

生コンの量が少ないときは手練り、まとまった量を使うときは
ミキサー車を手配してましたが、生コンを練るのはかなりきつい作業です。
重労働から解放され、純度の高い生コンが手軽に作れます。
もっと早く導入すれば良かったと思っています。
このタイプのミキサーは100Vの電源でまわり、一回で一輪車2~3杯分
の生コンが作れます。ただし重量がありますので、車の積み卸しは
自社ではユニックをつかってます。看板業者さんにはオススメです!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする