曜日別特売
AW-4060-BW トルコンアンカーAW サンコーテクノ 37417667

トルコンアンカーAW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本)
ねじの呼び(六角高ナット)W1/2
全長(mm)131
ドリル径(Φmm)12
内容量1箱(25本)注文コード37417667品番AW-4060-BW
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。

用途
コンクリート用。
ねじの呼び(六角高ナット)W1/2外径(mm)12全長(mm)131ドリル径(Φmm)12穿孔深さ(mm)80ナット二面幅(mm)19ナット全長(mm)50仕様締めつけ方式トラスコ品番337-6133質量(g)163.5適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)50最大引張荷重(kN)27.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする