SPS-8X75 プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ 37417834

プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50本)
下穴径(Φmm)(コンクリート)8
長さ(mm)75
内容量1箱(50本)注文コード37417834品番SPS-8X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。

用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
外径(mm)8長さ(mm)75下穴径(Φmm)(コンクリート)8穿孔深さ(mm)85取付厚(mm)(最大)40トラスコ品番252-6221材質スチール質量(g)11.8適合材コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37417834SPS-8X7542896147SPS-8X75SPS-8X75 オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42896147オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ1箱(50個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37417773
2022-09-10
用途: LGS間仕切り
村瀬建装建設業・工事業

打ち込み作業で、固定できるので便利でした。
しっかりと固定出来ました。

対象商品 : 37417816
2018-04-26
用途: コンクリート下地の木工事
建設業・工事業

ビスとカールが1つになっているので、
固定したい木材の上から一気に穴を空けて使用できるので、便利です。
ただ、カール部が少し柔らかいので、木部貫通しにくい時が有り、木部穴空け時に
コツが必要?私だけかも?
コスト的にも気に入ってます。

対象商品 : 37417791
2016-02-09
用途: L金具を止めるため
サービス業

打ち込みなのて゜ビスを回す手間なく時間短縮になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする