サンコーテクノ
オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
37417877
品番
SPS-6X35S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
252-6271
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
質量(g)
3.8
下穴径(Φmm)
(コンクリート)6
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
1.2
外径(mm)
6
穿孔深さ(mm)
41
取付厚(mm)
(最大)5