サンコーテクノ
トルコンアンカーAW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(25本)
1箱(50本)
ねじの呼び
(六角高ナット)W3/8
(六角高ナット)W1/2
(六角高ナット)W3/8
全長(mm)
102
102
131
ドリル径(Φmm)
10
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
37417913
品番
AW-3050-BW
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途
コンクリート用。
ねじの呼び
(六角高ナット)W3/8
外径(mm)
10
全長(mm)
102
ドリル径(Φmm)
10
穿孔深さ(mm)
60
ナット二面幅(mm)
14
ナット全長(mm)
40
仕様
締めつけ方式
トラスコ品番
310-6705
質量(g)
77.0
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
(標準施工)30
最大引張荷重(kN)
16.9
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。