LB-110 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-110 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419453
LB-110 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419453

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)110
内容量1本注文コード37419453品番LB-110
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

適合機種TS-092、132、162質量(kg)1.76トラスコ品番460-4415外径(Φmm)110
注意
※個人宅への出荷は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37419566
2022-06-30
用途: 外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

同じ商品で刃が薄くなった物より今回買った物はまだ刃が沢山残っているのに作業が出来ない

5が参考にしています
対象商品 : 37419566
2021-01-28
用途: 外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

鉄筋の入ったコンクリートでも楽に穴あけが出来るので仕事がはかどる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする