曜日別特売
LB-65 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-65 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419566
LB-65 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419566

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)65
内容量1本注文コード37419566品番LB-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

適合機種TS-092、132、162質量(kg)0.97トラスコ品番460-4521外径(Φmm)65
注意
※個人宅への出荷は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37419566
2022-06-30
用途: 外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

同じ商品で刃が薄くなった物より今回買った物はまだ刃が沢山残っているのに作業が出来ない

5が参考にしています
対象商品 : 37419566
2021-01-28
用途: 外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

鉄筋の入ったコンクリートでも楽に穴あけが出来るので仕事がはかどる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする