曜日別特売
SUW-30CD 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 37419627

 

SUW-30CD 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 37419627
SUW-30CD 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 37419627
SUW-30CD 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 37419627
SUW-30CD 超音波カッター (手元スイッチ) スズキ 37419627

超音波カッター (手元スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37419627品番SUW-30CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。

入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37419627SUW-30CD76419325ZO-80ⅡSUW-30CD 超音波カッター 本多電子 76419325超音波カッター本多電子1台
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする