※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
4115
5300
3505
5450
3660
5790
4570
5040
山数
4/6
1.4/2
2/3
3/4
4/6
4/3
厚さ(mm)
1.1
1.3
0.9
1.1
幅(mm)
34
41
27
34
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37420616
品番
3851-34-1.1-4/6-4115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,900
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
用途
難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
4115
山数
4/6
トラスコ品番
460-3362
適合機種
アマダHFA300/HA300
質量(kg)
1.111