※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
5040
5300
3505
5450
3660
5790
4570
5040
山数
4/6
1.4/2
2/3
3/4
4/6
4/3
厚さ(mm)
1.3
1.3
0.9
1.1
幅(mm)
41
41
27
34
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37420713
品番
3851-41-1.3-4/6-5040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,350
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
用途
難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
5040
山数
4/6
トラスコ品番
460-3486
適合機種
アマダH-650HD 大東精機ST-4565
質量(kg)
1.837