3851-41-1.3-2/3-5300 カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ) 37420722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)5300
山数2/3
厚さ(mm)1.3
幅(mm)41
内容量1箱(5本)注文コード37420722品番3851-41-1.3-2/3-5300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,350

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。

用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5300山数2/3トラスコ品番460-3419適合機種アマダHA-450S/HFA-500質量(kg)1.932
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする