曜日別特売
3850-1130X13-10/14 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) BAHCO(バーコ) 37420844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード37420844品番3850-1130X13-10/14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000

重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途
一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1130山数10/14トラスコ品番355-5976適合機種日立CB-12、12VA、12F、12FA 日立CB10SA 高速HRB-1130、255質量(g)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
374208443850-1130X13-10/14327566313850-13-0.6-10/14-11303850-1130X13-10/14 ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ) 32756631ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)1箱(5本)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする